| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019376654 Herst.-Nr.: 012340100020040 EAN/GTIN: 4051426003157 |
| |
|
| | |
| Splinte ISO 1234 2x 40 Stahl galv.verz. 1000 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 40mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 012340100020040 | Werksnummer: | 8000183198 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2 x 40 | Norm: | ISO 1234 | Produktart: | Splinte | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00724* | € 0,01091* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00874* | € 0,01235* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00914* | € 0,01292* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00942* | € 0,01341* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00982* | € 0,01392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|