Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2x 40 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100020040
EAN/GTIN:
     4051426003157
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 40mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,32*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 1,83*
€ 2,73*
5 Tage
70
5
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,84*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,92*
Lager 2478
70
30
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.