Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659250020003 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2 x 3 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659250020003 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2 x 3 -Z A 2
009659250020003 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 2 x 3 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375531
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659250020003
EAN/GTIN:
     4043952709856
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PZ M2x 3-Z A 2 1000 Stück DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2 x 3 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.925· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659250020003
Werksnummer:
8000180113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 3 -Z
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0174*
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0189*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0148*
€ 0,0203*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.