| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019374999 Herst.-Nr.: 012349409040020 EAN/GTIN: 4051426007070 |
| |
|
| | |
| Splinte ISO 1234 4x 20 A 4 100 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 012349409040020 | Werksnummer: | 8000183495 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 20 | Norm: | ISO 1234 | Produktart: | Splinte | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0642* | € 0,0964* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0654* | € 0,0974* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0729* | € 0,1021* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0712* | € 0,1031* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0755* | € 0,1063* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0712* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|