Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 4 x 20 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409040020
EAN/GTIN:
     4051426007070
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.270 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 4x20, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 4x20, 4 x 20, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1234420, 01234.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,0649*
€ 0,0975*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0714*
€ 0,101*
8 Tage
3080
100
€ 5,59*
ab € 0,0729*
€ 0,1042*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,0765*
€ 0,1086*
10
€ 5,90*
ab € 0,0726*
€ 0,1113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.