Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659440060010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 6 x 10 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659440060010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 6 x 10 -H A 4
009659440060010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 6 x 10 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659440060010
EAN/GTIN:
     4043952337691
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M6x 10-H A 4 200 Stück DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 10 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659440060010
Werksnummer:
8000180375
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0301*
€ 0,045*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0309*
€ 0,0477*
Lager 1955
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0365*
€ 0,0511*
8 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0377*
€ 0,0522*
7 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.