Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 8 x 55 DIN 938 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 8 x 55 DIN 938 A 4
Stiftschraube M 8 x 55 DIN 938 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372518
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009389400080055
EAN/GTIN:
     4043952302071
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
Stiftschraube DIN 938 M8x 55 A 4 25 Stück DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009389400080055
Werksnummer:
8000176817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022200
Gewicht brutto Kg:
0,022200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,4785*
€ 0,6585*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5066*
€ 0,7376*
12 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5575*
€ 0,7475*
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5542*
€ 0,7807*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5844*
€ 0,7844*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7807*
€ 0,92903
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7524*
€ 0,89536
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5542* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,5175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.