Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659440016010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 10 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659440016010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 10 -H A 4
009659440016010 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 10 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659440016010
EAN/GTIN:
     4043952711200
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M1,6x 10-H A 4 1000 Stück DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659440016010
Werksnummer:
8000180309
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 10 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0333*
4 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0353*
Lager 1955
1000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0408*
8 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0324*
€ 0,0415*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0334*
€ 0,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.