Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659250080060 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 8 x 60 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659250080060 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 8 x 60 -Z A 2
009659250080060 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 8 x 60 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371962
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659250080060
EAN/GTIN:
     4043952710319
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PZ M8x 60-Z A 2 100 Stück DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 8 x 60 -Z VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.925· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659250080060
Werksnummer:
8000180203
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020500
Gewicht brutto Kg:
0,020500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60 -Z
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1338*
€ 0,196*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2414*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2537*
€ 0,3362*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2608*
€ 0,3408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.