Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659260025012 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2,5 x 12 -T8 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009659260025012 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2,5 x 12 -T8 A 2
009659260025012 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2,5 x 12 -T8 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371288
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659260025012
EAN/GTIN:
     4043952337035
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M2,5x 12-T8 A 2 1000 Stück ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 2,5 x 12 -T8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.926· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659260025012
Werksnummer:
8000180225
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 12 -T8
Norm:
DIN 965 Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00823*
€ 0,01162*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 9,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,34*
€ 11,49*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 11,90*
3 Tage
8
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 16,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.