| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371273 Herst.-Nr.: 009659440016003 EAN/GTIN: 4043952711156 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 965 PH M1,6x 3-H A 4 1000 Stück DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 3 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009659440016003 | Werksnummer: | 8000180306 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 1,6 x 3 -H | Norm: | DIN 965 Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschrauben din 965 a4 m 1,6 x 3, edelstahlschraube din 965, din 965 m1,6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0188* | € 0,0266* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0244* | € 0,0323* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0334* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0262* | € 0,0345* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0268* | € 0,0351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|