Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 20 x 32 x 14 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 20 x 32 x 14 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Stellring A 20 x 32 x 14 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354278
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007059510200000
EAN/GTIN:
     4043952140307
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 20x 32x 14 A 5 leichte Reihe 10Stück ~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 20 x 32 x 14 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007059510200000
Werksnummer:
8000161797
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054040
Gewicht brutto Kg:
0,054040
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20 x 32 x 14
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
A 5 leichte Reihe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 3,0579*
€ 4,1859*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,3125*
€ 4,2725*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1024*
€ 4,4316*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,9933*
€ 5,0933*
Lager 1955
190
10
€ 5,99*
ab € 5,0101*
€ 6,3697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,3697*
€ 7,57994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1549*
€ 7,32433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6501*
€ 6,72362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5601*
€ 6,61652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4101*
€ 6,43802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,0101*
€ 5,96202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,697* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.