Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 3 x 12 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353814
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000030012
EAN/GTIN:
     4043952145586
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 12 10.9 500 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000030012
Werksnummer:
8000162220
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10150
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0201*
€ 0,0201*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0227*
1 Tag
1445
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0648*
3 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,85*
€ 8,75*
Lager 1955
29
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,00*
€ 10,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.