Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe
Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353421
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007059110140000
EAN/GTIN:
     4043952140109
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 14x 25x 12 A 1 leichte Reihe 10Stück ~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 14 x 25 x 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.911· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007059110140000
Werksnummer:
8000161771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032740
Gewicht brutto Kg:
0,032740
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 14 x 25 x 12
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
A 1 leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: stellring 14x25x12, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 1,1081*
€ 1,6062*
6 Tage
160
10
€ 4,90*
ab € 1,205*
€ 1,625*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1242*
€ 1,6969*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 1,3549*
€ 1,8584*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 1,391*
€ 1,871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8584*
€ 2,2115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7817*
€ 2,12022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7149*
€ 2,04073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6449*
€ 1,95743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5449*
€ 1,83843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3549*
€ 1,61233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.