Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 100 x140 x25 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 100 x140 x25 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 100 x140 x25 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352940
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050021000000
EAN/GTIN:
     4043952139677
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 100x140x25 Sta leichte Reihe 1St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 100 x140 x25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050021000000
Werksnummer:
8000161733
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 100 x140 x25
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 31,4782*
€ 43,6456*
5 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 34,1575*
€ 44,5275*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 34,5562*
€ 45,3306*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,1693*
€ 46,2025*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 37,33*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,3306*
€ 53,94341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,9584*
€ 52,3105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,7562*
€ 49,68988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,0062*
€ 47,60738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,0062*
€ 46,41738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,5562*
€ 41,12188
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.