Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 3 x 8 DIN 912 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352551
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128100030008
EAN/GTIN:
     4043952175460
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M3x 8 8.8 galv.verz. 500St. DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128100030008
Werksnummer:
8000165400
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11574
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00902*
€ 0,01363*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00978*
€ 0,01392*
4 Tage
14850
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00995*
€ 0,01421*
16 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,00986*
€ 0,01436*
Lager 1955
16500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00988*
€ 0,01463*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01463*
€ 0,01741
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01434*
€ 0,01706
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00958*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00348*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00467*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.