Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Stellring A 14 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352216
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050110140000
EAN/GTIN:
     4043952139806
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 14x25x12 Sta galv.verz. leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 14 x 25 x 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.011· Normart: DIN 705· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050110140000
Werksnummer:
8000161741
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032740
Gewicht brutto Kg:
0,032740
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 14 x 25 x 12
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: stellring 14x25x12, din 705, din 705a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
653
10
€ 4,30*
ab € 0,4173*
€ 0,7128*
5 Tage
630
10
€ 4,90*
ab € 0,4516*
€ 0,7216*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4234*
€ 0,7493*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5651*
€ 0,9051*
Lager 1955
630
10
€ 5,99*
ab € 0,583*
€ 0,9388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9388*
€ 1,11717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9359*
€ 1,11372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.