Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 36 x 56 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 36 x 56 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Stellring A 36 x 56 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351806
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050110360000
EAN/GTIN:
     4043952139929
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 36x56x16 Sta galv.verz. leichte Reihe 5St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 36 x 56 x 16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.011· Normart: DIN 705· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050110360000
Werksnummer:
8000161753
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 36 x 56 x 16
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
115
5
€ 4,30*
ab € 2,4672*
€ 3,5895*
6 Tage
115
5
€ 4,90*
ab € 2,6975*
€ 3,6375*
Lager 1955
160
5
€ 5,99*
ab € 2,717*
€ 3,7039*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,7938*
€ 3,7638*
7 Tage
112
5
€ 5,59*
ab € 2,7838*
€ 3,7638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7039*
€ 4,40764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6104*
€ 4,29638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,327*
€ 3,95913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,107*
€ 3,69733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,717*
€ 3,23323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,5195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.