Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 6 x 60 DIN 571 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 6 x 60 DIN 571 A 2
Sechskantholzschraube 6 x 60 DIN 571 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347453
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719200060060
EAN/GTIN:
     4043952107409
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x 60 A 2 100 Stück DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719200060060
Werksnummer:
8000158969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,0549*
€ 0,0835*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0888*
3 Tage
1190
100
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,0932*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0681*
€ 0,0959*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0701*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.