Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X60 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X60 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X60 A2
EAN/GTIN:
     4043952107409
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
900
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00092*
€ 0,00142*
2 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0575*
€ 0,0899*
4 Tage
1090
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,0939*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0818*
€ 0,114*
Lager 8670
1100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0895*
€ 0,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.