Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346239
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409032025
EAN/GTIN:
     4043952031384
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 25 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409032025
Werksnummer:
8000153527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 25
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1080
100
€ 5,59*
ab € 0,0008*
€ 0,0008*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,054*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,055*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0358*
€ 0,057*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0491*
€ 0,0708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.