Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 3,2X25 A4 KP Splinte, A4, 3,2 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 3,2X25 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 3,2X25 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031384
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 25 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.20
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 3,2x25, din 94, din 94 a4, DIN94 3,2X25 A4 KP, 501DIN94 3,2X25 A4 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,36*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,38*
Lager 8670
16
1
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,55*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.