Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 28 DIN 7 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 28 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 6 m6 x 28 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344504
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000060028
EAN/GTIN:
     4043952005170
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 6 m6x 28 Stahl 500 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 28 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000060028
Werksnummer:
8000151122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 28
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0644*
€ 0,09*
1 Tag
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0717*
€ 0,0945*
Lager 1955
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,0957*
1 Tag
678
500
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1001*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0876*
€ 0,1149*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0707* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 47,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.