Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 14 DIN 7 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 14 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 6 m6 x 14 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000060014
EAN/GTIN:
     4043952005125
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 6 m6x 14 Stahl 500 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000060014
Werksnummer:
8000151115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 14
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,033*
€ 0,0488*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0509*
4 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,04*
€ 0,0564*
1 Tag
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0446*
€ 0,0591*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.