Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 8 m6 x 10 DIN 7 A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 8 m6 x 10 DIN 7 A 1
Zylinderstift 8 m6 x 10 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344199
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100080010
EAN/GTIN:
     4043952007969
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 8 m6x 10 A 1 100 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100080010
Werksnummer:
8000151382
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 m6 x 10
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.