Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343733
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000080060
EAN/GTIN:
     4043952005477
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 8 m6x 60 Stahl 200 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000080060
Werksnummer:
8000151153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 m6 x 60
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,96*
€ 73,7324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.