Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 1,5 m6 x 16 DIN 7 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 1,5 m6 x 16 DIN 7 A 4
Zylinderstift 1,5 m6 x 16 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343721
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400015016
EAN/GTIN:
     4043952008775
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 1,5 m6x 16 A 4 100 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400015016
Werksnummer:
8000151463
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 m6 x 16
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0356*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0264*
€ 0,0387*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0411*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0344*
€ 0,0473*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.