Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 A 4
Zylinderstift 8 m6 x 60 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400080060
EAN/GTIN:
     4043952009819
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 8 m6x 60 A 4 100 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400080060
Werksnummer:
8000151564
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 m6 x 60
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,75*
€ 102,0425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,66*
€ 97,1754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.