Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 4 m6 x 40 DIN 7 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 4 m6 x 40 DIN 7 A 4
Zylinderstift 4 m6 x 40 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342945
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400040040
EAN/GTIN:
     4043952009307
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 4 m6x 40 A 4 200 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400040040
Werksnummer:
8000151514
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 40
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,10*
€ 46,529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.