Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 4 m6 x 16 DIN 7 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 4 m6 x 16 DIN 7 A 4
Zylinderstift 4 m6 x 16 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342795
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400040016
EAN/GTIN:
     4043952009222
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 4 m6x 16 A 4 500 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400040016
Werksnummer:
8000151506
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 16
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0722*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.