Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 1,5 m6 x 4 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 1,5 m6 x 4 DIN 7 A 1
Zylinderstift 1,5 m6 x 4 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342537
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100015004
EAN/GTIN:
     4043952006962
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 1,5 m6x 4 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100015004
Werksnummer:
8000151281
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 m6 x 4
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0235*
Lager 1955
18000
500
€ 5,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0243*
1 Tag
12600
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0248*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.