Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 16 m6 x 20 DIN 7 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 16 m6 x 20 DIN 7 A 4
Zylinderstift 16 m6 x 20 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000079400160020
EAN/GTIN:
     4043952010211
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 16 m6x 20 A 4 10 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000079400160020
Werksnummer:
8000151602
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034700
Gewicht brutto Kg:
0,034700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 m6 x 20
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 0,5909*
€ 0,8972*
7 Tage
250
10
€ 4,90*
ab € 0,645*
€ 0,905*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5994*
€ 0,9449*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7757*
€ 1,0857*
Lager 1955
350
10
€ 5,99*
ab € 0,8975*
€ 1,2664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1375*
€ 1,35363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.