Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 12 m6 x 30 DIN 7 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 12 m6 x 30 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 12 m6 x 30 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342234
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70000120030
EAN/GTIN:
     4043952005828
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 Stahl 200 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70000120030
Werksnummer:
8000151187
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028200
Gewicht brutto Kg:
0,028200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 m6 x 30
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,30*
€ 68,187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.