Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Handspülmittel Zitro 14701 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zack Handspülmittel Zitro 14701 10L
zack Handspülmittel Zitro 14701 10L
zack Handspülmittel Zitro 14701 10L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341540
Hersteller:
     Zack
Herst.-Nr.:
     14701
EAN/GTIN:
     4015094147018
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
zack Handspülmittel Zitro 14701 10L Zack Spülmittel ist ein neutraler Intensivreiniger · emulgierend und selbsttrocknend. Für die manuelle Geschirreinigung und alle abwaschbaren Flächen.
Weitere Informationen:
eClassID:
30021301
HerstellerNr:
14701
Werksnummer:
9199119757
Länge netto mm:
199,00
Breite netto mm:
234,00
Höhe netto mm:
302,00
Gewicht netto Kg:
10,675000
Gewicht brutto Kg:
10,675000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Inhalt: 10 l
Produktart:
Geschirrspülmittel
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 18,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,98*
1
€ 7,95*
ab € 13,03*
€ 19,23*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 21,08*
€ 30,16*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 21,09*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,109* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colgate-Palmolive
5245414
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.