Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5832 Recycling 75x75mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotiz 5832 Recycling 75x75mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5832 Recycling 75x75mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5832 Recycling 75x75mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341463
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5832
EAN/GTIN:
     4003630013224
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco 5832 RC 75x75mm 100Bl. sort. 6St. Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 75 x 75 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
5832
Werksnummer:
9199118325
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Groesse:
Maße: 75 x 75 mm (B x H)
Produktart:
Haftnotiz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,84*
3 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,16*
4 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,38*
8 Tage
120
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 6,00*
Lager 1955
201
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 6,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,59667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SY
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.