Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5832 RC 75x75mm 100Bl. sort. 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/103/a011103e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/103/a011103e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111116999
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5832
EAN/GTIN:
     4003630013224
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 75 x 75 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
farbig sortiert
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz 75 x 75 mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,84*
3 Tage
87
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,16*
4 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,38*
8 Tage
120
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 6,00*
5 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,33667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SY
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.