Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 20385-1048 Herren Shorts Größe 50 schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 20385-1048 Herren Shorts Größe 50 schwarz/limette
TERRAX 20385-1048 Herren Shorts Größe 50 schwarz/limette
TERRAX 20385-1048 Herren Shorts Größe 50 schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341285
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20385
EAN/GTIN:
     4055316321314
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Herren Shorts Gr.50 schwarz/limette 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20385
Werksnummer:
4000379391
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Shorts
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 25,09*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 25,21*
€ 7,95*
ab € 18,89*
€ 26,27*
4 Tage
30
€ 8,90*
ab € 19,65*
€ 26,32*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 19,62*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
20385-1048
ab € 18,12*
Ähnlich
TERRAX
20385-1048
ab € 18,61*
Ähnlich
TERRAX
20385-1048
ab € 18,20*
Ähnlich
TERRAX
20385-1048
ab € 18,31*
Ähnlich
TERRAX
20385-1048
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.