Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard 121925 MDF-Rahmen 390x290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
magnetoplan Whiteboard 121925 MDF-Rahmen 390x290mm
magnetoplan Whiteboard 121925 MDF-Rahmen 390x290mm
magnetoplan Whiteboard 121925 MDF-Rahmen 390x290mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339833
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121925
EAN/GTIN:
     4013695032702
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard magnete holtz
magnetoplan Whiteboard 121925 MDF-Rahmen 390x290mm Die praktische Schreibtafel für Zuhause. Ob im Arbeitszimmer · in der Küche oder im Kinderzimmer. Überall dort · wo Nachrichten · Notizen · Fotos · etc. im Blickfeld bleiben sollen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24300301
HerstellerNr:
121925
Werksnummer:
9199118870
Länge netto mm:
402,00
Breite netto mm:
299,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,476000
Gewicht brutto Kg:
0,476000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße der Oberfläche: 40 x 30 cm (B x H)
Produktart:
Whiteboard
Ausfuehrung:
Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,62*
1
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,93*
4 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 13,39*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 13,45*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.