Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
EMCO 355100101 Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337623
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     355100101
EAN/GTIN:
     4018445080606
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
Klappsitz Befestigung
Klappsitz Befestigungsmaterial
Emco Duschreling SYSTEM 2 für Einhängesitz, rechts chrom Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dübel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 9 · Ausführung: gerade · Ausri
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
355100101
Werksnummer:
6000697184
Länge netto mm:
1420,00
Breite netto mm:
136,00
Höhe netto mm:
219,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Duschreling
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 258,82*
€ 299,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,41*
€ 300,94*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,79*
€ 333,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,55*
€ 344,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,65*
€ 349,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
ab € 159,01*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 159,84*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 217,29*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 224,32*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,23*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 223,61*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 260,27*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 99,65*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.