Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 451500191 Emco Bürste RONDO 2 Bürstenkopf weiß mit Stiel chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 451500191 Emco Bürste RONDO 2 Bürstenkopf weiß mit Stiel chrom
EMCO 451500191 Emco Bürste RONDO 2 Bürstenkopf weiß mit Stiel chrom
EMCO 451500191 Emco Bürste RONDO 2 Bürstenkopf weiß mit Stiel chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337094
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     451500191
EAN/GTIN:
     4018445074100
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Emco Bürste RONDO 2 Bürstenkopf weiß mit Stiel chrom Bürstenstiel chrom mit Bürstenkopf weiss passend zu rondo 2 Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
451500191
Werksnummer:
6000697294
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom/weiß
Produktart:
Bürste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,21*
€ 36,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,91*
€ 47,77*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,40*
€ 48,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,93*
€ 49,45*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
071500191
ab € 9,21*
Ähnlich
EMCO Bad
451500193
ab € 32,30*
Ähnlich
EMCO Bad
501513991
ab € 4,41*
Ähnlich
EMCO Bad
121500191
ab € 21,02*
Ähnlich
EMCO Bad
351500190
ab € 26,22*
Ähnlich
EMCO Bad
191500090
ab € 18,55*
Ähnlich
EMCO Bad
221500090
ab € 38,02*
Ähnlich
EMCO Bad
041500090
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.