Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 071500191 Emco Bürste POLO mit Stiel chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 071500191 Emco Bürste POLO mit Stiel chrom
EMCO 071500191 Emco Bürste POLO mit Stiel chrom
EMCO 071500191 Emco Bürste POLO mit Stiel chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336638
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     71500191
EAN/GTIN:
     4018445081276
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Emco Bürste POLO mit Stiel chrom Bürstenstiel chrom mit Bürstenkopf weiss passend zu polo Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
eClassID:
130285669
HerstellerNr:
71500191
Werksnummer:
6000690856
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom/weiß
Produktart:
Bürste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,37*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 13,97*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 17,16*
11 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 18,24*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 12,89*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
451500191
ab € 26,34*
Ähnlich
EMCO Bad
451500193
ab € 32,31*
Ähnlich
EMCO Bad
501513991
ab € 4,38*
Ähnlich
EMCO Bad
121500191
ab € 20,96*
Ähnlich
EMCO Bad
351500190
ab € 26,87*
Ähnlich
EMCO Bad
191500090
ab € 18,53*
Ähnlich
EMCO Bad
221500090
ab € 38,86*
Ähnlich
EMCO Bad
041500090
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.