Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 057013330 Emco Wannengriff LOFT 342mm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 057013330 Emco Wannengriff LOFT 342mm schw
EMCO 057013330 Emco Wannengriff LOFT 342mm schw
EMCO 057013330 Emco Wannengriff LOFT 342mm schw
EMCO 057013330 Emco Wannengriff LOFT 342mm schw
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336468
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     57013330
EAN/GTIN:
     4018445115810
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Emco Wannengriff LOFT 342mm schw Wannengriff · 342 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1-teilig · Geeignet für Wandmontage: Ja · Länge (1): 56 · Schraubbefestigung: Ja · Wannenmontage: Nein · Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
57013330
Werksnummer:
6000690843
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Wannengriff
Ausfuehrung:
342mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,62*
€ 80,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 85,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,44*
€ 86,15*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 86,51*
€ 5,95*
ab € 72,64*
€ 89,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
052113301
ab € 42,29*
Ähnlich
EMCO Bad
054513302
ab € 59,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.