| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019334290 Herst.-Nr.: 2275052 EAN/GTIN: 4030913954134 |
| |
|
| | |
| Planam Funktionsunterwäsche 2275052 Gr.L/XL Set Fit schwarz 69 % Nylon, 24 % Polyester, 7 % ElastanExtra atmungsaktiv optimaler Schweißtransport (führt die Feuchtigkeit weg vom Körper) und hält den Körper dadurch trocken und warm schnelltrocknend gute Wärmeisolierung angenehm weich und extrem flache Nähte für hohen Tragekomfort sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2275052 | Werksnummer: | 2275052 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,70* | € 29,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 29,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,74* | € 29,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,80* | € 29,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,89* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|