| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019092841 Herst.-Nr.: 2940052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Planam 2940052 Shorts DuraWork schwarz/grau Gr:L Optimal für warme Temperaturen: Die DuraWork Shorts sorgt für angenehmen Tragekomfort und ein optimales Körperklima. Großzügige Verstaumöglichkeiten für Werkzeug und eine ansprechende Optik runden die Shorts ab.ZusatzinformationSortimente DuraWorkFarbe schwarz/grauArtikelgruppe 2940Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Bindung, ca. 270 g/m²Extra Maßstabtasche rechts 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2940052 | Werksnummer: | 2940052 | Profil: | L | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, planam arbeitsshorts gr l, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,23* | € 19,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,34* | € 19,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 19,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 19,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,21* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|