Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSS 104882 Schneideisen Form B M10 x 0,75 mm HSS 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSS 104882 Schneideisen Form B M10 x 0,75 mm HSS 6g
BOSS 104882 Schneideisen Form B M10 x 0,75 mm HSS 6g
BOSS 104882 Schneideisen Form B M10 x 0,75 mm HSS 6g
BOSS 104882 Schneideisen Form B M10 x 0,75 mm HSS 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092695
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104882
EAN/GTIN:
     4046122393466
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm · Außen-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010202
HerstellerNr:
104882
Werksnummer:
4114640105
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 0,75 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 19,62*
€ 26,84*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 19,51*
€ 26,87*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,59*
€ 27,04*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 19,77*
€ 27,17*
1
€ 7,95*
ab € 19,78*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,08*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 17,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 23,98*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 22,98*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,01*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 31,46*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.