Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4114640105
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104882
EAN/GTIN:
     4046122393466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
0,75 mm
Außen-Ø:
30 mm
Supplier Number:
104882
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 25,97*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 19,53*
€ 25,99*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 26,14*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 19,74*
€ 26,26*
1
€ 7,95*
ab € 19,76*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 17,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 23,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 22,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,10*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 31,48*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.