Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9039-217 Armlehne passend für Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional, ve


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIMOS 9039-217 Armlehne passend für Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional, ve
BIMOS 9039-217 Armlehne passend für Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional, ve
BIMOS 9039-217 Armlehne passend für Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional, ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090899
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9039-217
EAN/GTIN:
     4016849636313
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl bimos
Armlehne f.Arbeitsdrehstuhl Nexxit multifunktional,verstellb.schwarz BIMOS Kunststoff, schwarz · multifunktional · schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung · passend zur Drehstuhl Air Flow, Nexxit und PROMAT Art.-Nr. 9000 425 210-9000 425 213
Weitere Informationen:
eClassID:
24311201
HerstellerNr:
9039-217
Werksnummer:
9000454229
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
355,00
Gewicht netto Kg:
3,720000
Gewicht brutto Kg:
3,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Armlehne
Ausfuehrung:
multifunktional, verstellbar schwarz
Weitere Suchbegriffe: armlehne stuhl
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 87,88*
4 Tage
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,77*
€ 87,89*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 88,32*
1 Tag
11
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,02*
€ 90,19*
Lager 1955
11
pro Paar
€ 5,99*
ab € 81,91*
€ 99,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000425212
ab € 268,79*
Sonstiges
PROMAT
9000425213
ab € 295,79*
Sonstiges
PROMAT
9000425210
ab € 206,81*
Sonstiges
PROMAT
9000425211
ab € 237,63*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-0551
ab € 255,86*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-SP01
ab € 276,27*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9073-0551
ab € 226,24*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9073-SP01
ab € 246,44*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-0551-807
ab € 276,12*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9071-SP01-807
ab € 291,06*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3285
ab € 276,42*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3285
ab € 262,72*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3285
ab € 286,96*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 294,60*
Sonstiges
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3285
ab € 302,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.