Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL 7409 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M6 x 1 mm rostfreie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL 7409 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M6 x 1 mm rostfreie
V-COIL 7409 Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M6 x 1 mm rostfreie
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090810
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7409
EAN/GTIN:
     4022835074090
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M6x1mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Standard · Nennmaß: 2,0xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
eClassID:
23110901
HerstellerNr:
7409
Werksnummer:
4000867636
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Gewinde M6 x 1 mm
Norm:
DIN 8140 Typ Standard
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
2,0xD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3800
100
€ 4,30*
ab € 0,1215*
€ 0,1581*
6 Tage
3060
100
€ 4,79*
ab € 0,1241*
€ 0,1591*
2 Tage
3600
100
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,169*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,133*
€ 0,169*
2 Tage
3600
100
€ 4,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07415
ab € 0,1749*
Ähnlich
Völkel
07421
ab € 0,2869*
Ähnlich
Völkel
07411
ab € 0,1445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.