Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz Standard M6x1,0 2D V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz Standard M6x1,0 2D V-Coil
Gewindeeinsatz Standard M6x1,0 2D V-Coil
Artikel-Nr.:
     4012-108828
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7409
EAN/GTIN:
     4022835074090
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, 2,0 x D
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
7409
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m 6x12, din 8140, din 8140 m6, 2, 1653, 16530330, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsatz-Standard, Gewindeschneidwerkzeuge, QR5362421, V-Coil
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3800
100
€ 4,30*
ab € 0,1215*
€ 0,1601*
2 Tage
3800
100
€ 7,90*
ab € 0,132*
€ 0,172*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,132*
€ 0,172*
Lager 4012
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1736*
2 Tage
3800
100
Frei Haus
ab € 0,1376*
€ 0,1786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07415
ab € 0,1749*
Ähnlich
Völkel
07421
ab € 0,2869*
Ähnlich
Völkel
07411
ab € 0,1455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.