Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Entgratfräser Nenn-Ø 10 mm 60 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Entgratfräser Nenn-Ø 10 mm 60 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4
PROMAT Entgratfräser Nenn-Ø 10 mm 60 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4
PROMAT Entgratfräser Nenn-Ø 10 mm 60 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4
PROMAT Entgratfräser Nenn-Ø 10 mm 60 ° VHM TiAlN DIN 6535 HB Schneidenanzahl 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090505
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866607
EAN/GTIN:
     4015448746706
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 10mm 60 grad
entgratfräser
Entgratfräser D.10mm 60Grad VHM TiAlN HB Z.4 PROMAT VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
21019106
HerstellerNr:
4000866607
Werksnummer:
4000866607
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 10 mm 60 °
Produktart:
Entgratfräser
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser d10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 26,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,90*
€ 26,77*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 27,38*
1
€ 7,95*
ab € 19,73*
€ 27,52*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 20,55*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.